noscriptLincoln EXECUTIVE HIGH BACK MESHCHAIR LNC-CH0730 | Cromwell Tools

Lincoln

EXECUTIVE HIGH BACK MESHCHAIR

SKU:

LNC8110570K

MPN:

LNC-CH0730

zł3198.40

Bez podatku VAT

zł3934.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Zintegrowana podpora lędźwiowa
    • Ergonomiczna konstrukcja wiodąca w swojej klasie i zapewniająca komfort i odpowiednią pozycję
    • Siedzisko i oparcie z oddychającej siatki - idealne do długotrwałego użytkowania
    • Trwała pięcioramienna chromowana podstawa z kółkami
    • Fotel z podnośnikiem gazowym o regulowanej wysokości
    • Osłonięte podwójne kółka samonastawne na każdej ostrodze
    • Kolor: Czarny
    • Materiał obudowy: Siatka
    • Tył (H x W): 650 x 490 mm
    • Siedzisko (gł. x szer.): 460 x 510 mm
    • Regulowana wysokość: 480-570 mm
    Masa maksymalna: 115 kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Wysokość oparcia:

    520mm

    Brand

    Lincoln

    Całkowita głębokość

    720mm

    Całkowita szerokość

    720mm

    Całkowita wysokość

    1225mm - 1305mm

    Dodatkowe funkcje:

    Regulowane podłokietniki Regulowany zagłówek

    EAN

    5036140245150

    Głębokość siedziska

    460mm

    Kolor

    Czarny

    Masa maksymalna:

    152S

    Materiał ramy

    chromowy

    Nr części MFR

    LNC-CH0730

    Rodzaj produktu

    Folet dyrektorski

    Szerokość pleców

    490mm

    Szerokość siedziska

    490mm

    UNSPSC Code

    56101504

    Wysokość siedziska

    495mm - 575mm