zł241.70
Bez podatku VAT
zł297.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Unique design with tear-off attached lid. Lid remains attached until ready to use, so cannot be lost or misplaced. Double wall construction to end panels and base for additional strength. Size (W x H x D) 305 x 254 x 381mm. Pack of 10. Brown.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pudełko na przechowywanie |
Brand | Fellowes |
EAN | 0043859670635 |
ECLASS Code | 24290902 |
Głębokość | 305mm |
Kolor | brązowy |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Tektura falista |
Nr części MFR | BB67063 |
Szerokość | 381mm |
UNSPSC Code | 44122001 |
Wysokość | 254mm |