zł260.80
Bez podatku VAT
zł320.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A comprehensive choice of 7 colours - white, light green, dark green, yellow, pink, red and light blue. Packs of 100, packaging also doubles as a storage holder on the system.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Panel T-Card |
Brand | Nobo |
EAN | 5028252075855 |
ECLASS Code | 24279090 |
Kolor | szary |
Liczba rusztów | 55 |
Nr części MFR | 24054 |
T-Card Size | Rozmiar 4 |
UNSPSC Code | 14111531 |
Wymiary | W:12.8cm x H:95.5cm |