zł31.50
Bez podatku VAT
zł38.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A comprehensive choice of colours including white, dark green, light green, yellow, pink, red, and light blue. Packs of 100. Packaging also doubles as a storage holder on the system.
T-Card Sizes
Size 1:16.5 x 49mm.
Size 2: 48.5 x 85mm.
Size 3: 80 x 120mm.
Size 4: 112 x 180mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Karty T-Cards |
Brand | Nobo |
EAN | 5016812389061 |
ECLASS Code | 24279090 |
Kolor | Czerwony |
Liczba rusztów | 100 |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Nr części MFR | 20020-RED |
T-Card Size | Rozmiar 2 |
UNSPSC Code | 14111531 |