noscriptPens | Ballpoint, Rollerball | Highlighters & Markers | Cromwell

Długopisy

Długopisy są integralną częścią życia biurowego i efektywności; zawsze zauważysz, gdy brakuje ci długopisu! Na szczęście Cromwell oferuje szeroki wybór długopisów, od kulkowych i z filcowymi końcówkami po markery permanentne, więc twoja szafka z zapasami nigdy więcej nie będzie pusta. Dzięki znanym markom w sektorze biurowym i artykułów papierniczych, takim jak Pentel®, Staedtler®, Edding®, BiC®, Pilot®, Sharpie® i Paper Mate®; masz pewność jakościowych produktów w przystępnych cenach.

Co to są długopisy?
Długopisy to przyrząd do pisania, który wykorzystuje atrament dostarczany przez stalówkę, aby oznaczać papier, jak również inne materiały i powierzchnie. Występują w różnych rozmiarach, typach i kolorach, z których każdy jest przeznaczony do określonego zastosowania.

Dlaczego długopisy?
Długopisy są szybkim i łatwym sposobem na zapisywanie na papierze, oferują większą trwałość niż ołówki, co czyni pisanie zarówno wygodnym dla użytkownika, jak i czytelnym dla czytelnika. Ich wybór kolorów pozwala także na wyróżnienie kluczowych punktów w tekście, sprawiając, że są bardziej widoczne.

Rodzaje długopisów
• Kulkowe - Prawdopodobnie najbardziej popularny rodzaj długopisu, kulkowy długopis zwykle posiada stalówkę w kształcie kuli i atrament na bazie oleju, który szybko schnie, aby zmniejszyć rozmazywanie. Grubszy atrament zwykle oznacza, że długopis kulkowy trwa dłużej niż większość innych rodzajów długopisów. Grubszy atrament czasami powoduje zlepianie, co zmusza użytkownika do zwiększenia nacisku, co czyni ich nieco bardziej męczącymi w użyciu podczas długiego pisania.

• Rollerball - Są one bardzo podobne do długopisów kulkowych, ale zamiast atramentu na bazie oleju używają atramentu na bazie wody. Dzięki temu mają lepszy przepływ i lepsze odczucie podczas pisania przez dłuższy czas. Inną zaletą jest to, że dzięki rozpuszczalnym w wodzie barwnikom można je produkować w szerszym zakresie kolorów.

• Żelowe - Łączą w sobie cechy długopisu kulkowego i rollerballa. Wodny atrament żelowy ma konsystencję atramentu na bazie oleju, co pozwala na mniejsze rozmazywanie, zachowując jednocześnie swobodny przepływ. Podobnie jak długopisy rollerball, są dostępne w różnych kolorach.

• Markery - Markery to rodzaj długopisów z filcową końcówką, które używają atramentu trwałego i nietrwałego. Mogą korzystać z różnych atramentów, z których atrament na bazie wody jest używany do papieru, a atrament na bazie oleju i alkoholu do materiałów takich jak plastik, metal i szkło.

Względy przy wyborze długopisu
• Powierzchnia, która ma być zaznaczona - Chociaż wiele długopisów może zaznaczać papier lub karton, istnieją dwa rodzaje, które można używać do zaznaczania powierzchni, takich jak plastik, z którymi zwykłe długopisy kulkowe mają problem.

• Komfort użytkownika - Chociaż standardowe długopisy kulkowe są dobrym ogólnym narz

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.