zł92.20
Bez podatku VAT
zł113.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
New revolutionary ink system. No smear. Solid metal barrel provides long lasting durability. High gloss finish. Medium tip 1.0mm with a 0.7mm line width.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Długopis |
Attachment Type | Clip |
Brand | Paper Mate |
EAN | 3501170957127 |
Ink Type | Permanent |
Kolor nadwozia | Clear |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 50 |
Materiał zewnętrzny | Plastic |
Nr części MFR | 481538 |
Refillable | No |
Rękojeść | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | Inkjoy 100 |
Szerokość linii | 0.7mm |
Typ napełniania | Not Refillable |
UNSPSC Code | 44121700 |
Wysuwany | No |