zł57.20
Bez podatku VAT
zł70.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Retractable ballpoint pens with soft rubberised grip. Contemporary design. Medium point.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Długopis |
Attachment Type | Clip |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002002671 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Nr części MFR | KF00267 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Rozmiar stalówki | 1mm |
Szerokość linii | 0.5mm |
Typ napełniania | Nie nadające się do wielokrotnego napełniania |
Typ pióra | Non-permanent |
UNSPSC Code | 44121700 |
Wysuwany | Wysuwany |