zł219.00
Bez podatku VAT
zł269.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Blades are manufactured from heat treated and tempered high carbon steel. Epoxy coated to resist corrosion and reduce soil adhesion. Weather-proofed solid ash shafts with ‘Supergrip’ PYD high strength polypropylene handles, angled for improved user
comfort and control.
County Range: Extra long sockets provide extra strength.
Digging - 1180NB
Blade width: 180mm. Overall length: 710mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 279mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Szpadel |
Anti-Spark | No |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 990mm |
Długość rękojeści | 711mm |
EAN | 5011198270187 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na zginanie |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 1180NB |
Rodzaj produktu | Spade |
Seria | Neverbend |
Szerokość ostrza: | 165mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.31kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |