noscriptSpear & Jackson 2131-GZ GRAFTING TOOL | Cromwell Tools

Spear & Jackson

2131-GZ GRAFTING TOOL

SKU:

S&J5222131G

zł248.40

Bez podatku VAT

zł305.53

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Type: all metal.
    Handle type: MYD metal framed.
    Shaft: steel.
    Blade material: carbon steel, epoxy coated.
    Blade width: 165mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 1030mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    315mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Typ:

    Sekator do szczepienia

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Spear & Jackson

    Całkowita długość

    1030mm

    Długość rękojeści

    28mm

    EAN

    5011198020836

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na rdzę

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Stal

    Nr części MFR

    2131-GZ

    Rodzaj produktu

    Spade

    Szerokość ostrza:

    165mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Metalowa obudowa typu MYD

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.62kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe