zł136.92
Bez podatku VAT
zł168.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z twardego plastiku ABS z drewnianymi trzonami i plastikowymi rączkami. Posiadają wklęśnięcie w górnej części szufli dla łatwego składowania.
Mała - RTL-522-8110K
345 x 310mm x 850mm długość całkowita.
Średnia - RTL-522-8120K
395 x 309mm x 1170mm długość całkowita i posiada metalowe zakończenie szufli.
Duża - RTL-522-8130K
465 x 370mm x 1200mm długość całkowita i posiada metalowe zakończenie szufli.
Unikalne składowanie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 370mm |
• Materiał ostrza: | Metalowa listwa ścierająca Odporny na uderzenia tworzywo ABS |
• Typ: | Łopata do śniegu |
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Całkowita długość | 1300mm |
Długość rękojeści | 930mm |
EAN | 5036140226807 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na uderzenia |
izolowane | No |
Materiał wału | aluminium |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 465mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Wykończenie/powłoka ostrza | ABS Plastic |