noscriptKennedy WKRETAK NASADOWY 4.5mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK NASADOWY 4.5mm

SKU:

KEN5567450K

zł26.29

Bez podatku VAT

zł32.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej i wyżarzonej stali chromowo wanadowej z satynowo chromowym zakończeniem. Plastikowe rączki odporne naolej, kwas i mocne uderzenia. 150mm (6”) połączona nasadka z trzonem. Długość całkowita. 230mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Metryczny przędzalnik nakrętek

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    230mm

    EAN

    5036140117396

    ECLASS Code

    21040190

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    5567450K

    Rozmiar końcówki

    4.5

    UNSPSC Code

    27111702

    Wykończenie/Powłoka

    Satynowy chrom