zł313.63
Bez podatku VAT
zł385.76
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Izolowany nóź do demontażu kabli z nasadką zabezpieczającą. Jakość narzędzia została przetestowana przy napięciu 1000 wolt prądu zmiennego. Wygodny uchwyt, sierpowate ostrze przystosowane do cięcia kabli sektorowych. Spełnia wymagania norm VDE 0680/ 201 i IEC 900. Długość ostrza: 45 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Nóż do kabli |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140114401 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolowane | Tak |
Kompatybilne materiały | Drut |
Operacja ostrza | Naprawiono |
UNSPSC Code | 27111503 |