zł104.69
Bez podatku VAT
zł128.77
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stalowe ostrze w formie haka dla łatwego rozcinania wzdłużnego kabli. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V. Długość ostrza: 45mm.
Ostrze wygięte - EN-534-3480K
Stalowe ostrze w kształcie haka do wzdłużonego rozcinania kabli płaskich i taśm
kablowych.
Ostrze proste - KEN-534-3500K
Stałe ostrze proste z ochronną zatyczką.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Nóż do kabli |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140114388 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolowane | Tak |
Kompatybilne materiały | Drut |
Operacja ostrza | Naprawiono |
UNSPSC Code | 27111503 |