Kennedy

75mm SPARK RESISTANT SCRAPER Be-Cu

SKU:

KEN5752880K

zł440.40

Bez podatku VAT

zł541.69

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Miedź berylowa

    • Typ:

    Nieiskrzący bezpieczny nóż

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140298897

    ECLASS Code

    21040602

    izolowane

    No

    Operacja ostrza

    Naprawiono

    UNSPSC Code

    27111503