zł150.11
Bez podatku VAT
zł184.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Szpachla
Nieiskrzaca szpachlówka łopatkowa. Długość ostrza: 100mm (4”). Długość całkowita: 200mm (8”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Brąz aluminiowy |
• Typ: | Nieiskrzący bezpieczny nóż |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140124974 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kształt ostrza | Punkt dłuta |
Operacja ostrza | Naprawiono |
UNSPSC Code | 27111503 |