zł711.18
Bez podatku VAT
zł874.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tnie rurki ze stali nierdzewnej, miedzi, PVC o grubości ścianek do 2.60mm. Posiada dobry chwyt, który eliminuje konieczność ręcznych operacji na przecinanych rurach. Przydatny do rur przy tłumikach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka do rur łańcuchowa |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140142640 |
ECLASS Code | 21040300 |
Kompatybilny materiał rur | Miedź PVC Stal nierdzewna |
Maksymalna pojemność rury | 2-15/16mm |
Minimalna pojemność rury | 19/32 calamm |
Pojemność rury | 1.5V Bateriamm |
UNSPSC Code | 23241610 |