noscriptKennedy KLESZCZE DO RUR TYP SZWEDZKI 22" | Cromwell Tools

Kennedy

KLESZCZE DO RUR TYP SZWEDZKI 22"

SKU:

KEN5884220K

zł384.69

Bez podatku VAT

zł473.17

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Smukła konstrukcja do rur i nakrętek w trudno dostępnych miejscach. Ze stali kutej chromowo-wanadowej hartowanej. Nakrętka ustawcza radełkowana, prowadnica na dolnej rękojeści. Wykonano zgodnie z: DIN 5234.
    Kleszcze do rur, typ 90°


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żeliwo

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    560mm

    EAN

    5036140142565

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    Wąska konstrukcja

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    50mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Pojemność

    50mm

    Standardy spełnione

    DIN 5234-1992

    Typ rękojeści

    Szwedzki wzór

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708