noscriptIrwin T240 4" CAP HANDI WRENCH | Cromwell Tools

Irwin

T240 4" CAP HANDI WRENCH

SKU:

REC5658657H

zł255.20

Bez podatku VAT

zł313.90

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    For use in confined spaces e.g. in trenches or where a pipe is near a wall. Can be used to tighten or untighten without loosening the chain loop. Hardened and tempered drop forged steel jaws with drop forged steel handle.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Klucze naprawcze do łańcucha

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    1295mm

    EAN

    0734442113522

    ECLASS Code

    21040190

    Kolor uchwytu

    niebieski

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    100mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    T240

    Typ rękojeści

    Prosto

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708