Kennedy-Pro

KLESZCZE DO RUR NIEISKRZACE 300mm

SKU:

KEN5753600K

zł675.43

Bez podatku VAT

zł830.78

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Kleszcze do rur
    Ząbkowane szczęki. Radełkowana śruba regulacyjna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brąz aluminiowy

    • Typ:

    Nieiskrzący klucz do rur

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140125063

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    Odporny na iskry

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    40mm

    Materiał szczęki

    • Brąz aluminiowy (Al-Br)

    Typ rękojeści

    Leader Pattern

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708