zł691.17
Bez podatku VAT
zł850.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucze nasadowe: metryczne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 oraz 27. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/4" AF.
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" BSW.
Akcesoria: 100 mm oraz przedłużka 200 mm grzechotka, przesuwny wkrętak z uchwytem
poprzecznym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403567 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 41 |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny Whitworth |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Zakres rozmiarów gniazda | 10mm - 27mm 1/8" - 1-1/4" |