Kennedy

IMADLO WARSZTATOWE 125mm

SKU:

KEN4450250K

zł579.27

Bez podatku VAT

zł712.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z najwyższej jakości odlewów z precyzyjnie wykonanym mechanizmem śrubowym i precyzyjnie wykonanymi szczękami.
    Użyteczne w warsztatach, zakładach motoryzacyjnych i przy innych zastosowaniach ślusarskich


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    410mm

    Całkowita szerokość

    160mm

    Całkowita wysokość

    165mm

    EAN

    5036140228115

    ECLASS Code

    21020601

    Głębokość szczęki

    70mm

    Materiał całkowity

    Żeliwo

    Otwarcie szczęki

    170mm

    Rozmiar otworu montażowego

    13mm

    Sposób mocowania

    Śruba kwadratowa

    Szerokość szczęki

    125mm

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Wicadło ławkowe

    UNSPSC Code

    27112102

    Waga

    18

    Wysokość szczęki

    21mm