Kennedy

IMADLO WARSZTATOWE 200mm 8"

SKU:

KEN4450300K

MPN:

.

zł2175.81

Bez podatku VAT

zł2676.25

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Te wysokiej jakości imadła stalowe są wyjątkowe w swoim rodziaju, wykonane z jednolitej stali z wymiennymi szczękami, wewnętrznymi szczękami do rur, oraz użytecznym kowadełkiem. Dostępne w wymiarach szczęk 100mm (4") i 150mm (6").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140243569

    ECLASS Code

    21020601

    Materiał całkowity

    Stal

    Otwarcie szczęki

    200mm

    Sposób mocowania

    Śruba kwadratowa

    Szerokość szczęki

    205mm

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Wicadło ławkowe

    UNSPSC Code

    27112102