zł377.45
Bez podatku VAT
zł464.26
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z najwyższej jakości odlewów z precyzyjnie wykonanym mechanizmem śrubowym i precyzyjnie wykonanymi szczękami.
Użyteczne w warsztatach, zakładach motoryzacyjnych i przy innych zastosowaniach ślusarskich
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 270mm |
Całkowita szerokość | 115mm |
Całkowita wysokość | 120mm |
EAN | 5036140228092 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 50mm |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Otwarcie szczęki | 100mm |
Rozmiar otworu montażowego | 9mm |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 75mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Wicadło ławkowe |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 16mm |