Kennedy

IMADLO DO RUR 15-100mm

SKU:

KEN5888060K

zł1304.93

Bez podatku VAT

zł1605.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Przeznaczone do powtarzalnych prac hydraulicznych. Korpus imadła do rur wykonany jest z żeliwa, ze szczękami z hartowanej stali stopowej narzędziowej z powłoką odporną na korozję. Górna szczęka imadła do rur utrzymywana jest poprzez pałąk, który jest blokowany automatycznie po zamknięciu imadła. Stojak wyposażony jest w tworzącą z nim całość półkę (tacę) na narzędzia, szeroko rozstawione nogi zapewniają większą stabilność a składana konstrukcja umożliwia łatwe składowanie i transport.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Całkowita szerokość

    80mm

    Całkowita wysokość

    130mm

    EAN

    5036140021822

    ECLASS Code

    21020601

    Materiał całkowity

    Żeliwo

    Nr części MFR

    VP100

    Otwarcie szczęki

    100mm

    Siła zacisku

    450kg

    Sposób mocowania

    Śruba kwadratowa

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Imadło do rur

    UNSPSC Code

    27112102