zł212.70
Bez podatku VAT
zł261.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A light duty low cost equivalent to the woodworking vice. Cast grey iron body and front plate, with steel handle main screw and slide rods. The TV150 vice is a portable version, which can be clamped to any convenient surface.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 0734442029885 |
ECLASS Code | 21020601 |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Otwarcie szczęki | 165mm |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 175mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Wicadło ławkowe |
UNSPSC Code | 27112102 |