zł61.28
Bez podatku VAT
zł75.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do czyszczenia i przepychania przewodów kanalizacyjnych, rur i kanałów. Dostępne są również akcesoria, takie jak skrobaki opadowe, końcówki z podwójnymi spiralami śrubowymi i przepychacze. Wykonane z polipropylenu z mosiężnymi solidnymi przegubami mocno połączonymi za pomocą mosiężnych nitów. Pręty są mocne, trwałe i sztywne zachowując odpowiednią dla prętów kanalizacyjnych elestyczność.
Zatrzaskowy (typu Lockfast): Pręty z tego rodzaju złączem można obracać w obu kierunkach i złącze to będzie dobrze trzymać w najbardziej wymagających warunkach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pręt |
Brand | Kennedy |
Długość | 900mm |
EAN | 5036140035423 |
ECLASS Code | 22150200 |
Materiał | Polipropylen |
Średnica | 20mm |
Typ połączenia | Szybki zamek |
UNSPSC Code | 20111610 |