zł113.09
Bez podatku VAT
zł139.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Krzyżakowe: Nr 1, Nr 2, Nr 3. Pozidriv®: Nr 1, Nr 2, Nr 3. Torx®: 15, 20.
Płaskie (Slotted): 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8 mm.
Sześciokątne: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1”, 5/16”.
Kwadratowe: 1, 2, 3.
Magnetyczny uchwyt bitów z systemem szybkiego zwalniania, sześciokąt 1/4” x 60 mm.
Magnetyczny uchwyt bitów, sześciokąt 1/4” x kwadratowy napęd 1/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048317 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 32 |
Materiał bitowy | 58-62HRC Stal chromowo-molibdenowa |
Typ bitów | Klucz Torx Krzyżakowe Kwadrat Pozidrive Sześciokątne Wszczelinowane |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | Futerał do przenoszenia z zaczepem na pasek |