noscriptKennedy 6mmx65mm HEXAGON MAGNETICNUT SETTER 1/4" DR . | Cromwell Tools

Kennedy

6mmx65mm HEXAGON MAGNETICNUT SETTER 1/4" DR

SKU:

KEN5738920K

MPN:

.

zł14.61

Bez podatku VAT

zł17.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pojedyncze klucze nasadkowe
    Zestaw śrubokrętów 1/4" składający się z 6 szybkowymiennych sześciokątnych kluczy nasadkowych z silnym magnesem. Do stosowania przy śrubach i nakrętkami z główkami sześciokątnymi. Narzędzia są kompatybilne z wiertarką udarową / śrubokrętami nasadowymi. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej zestaw dostarczany w solidnej walizce.
    Zgodne z normą DIN 3126, ISO 1173, model E 6.3.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    65mm

    EAN

    5036140342576

    ECLASS Code

    21040404

    Rozmiar końcówki

    6mm

    Rozmiar trzpienia

    1/4 cala Sześciokątna

    Typ bitów

    Gniazdo

    UNSPSC Code

    27112814