zł20.70
Bez podatku VAT
zł25.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Parallel Tip
Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification of the correct screwdriver for each screw type.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 50mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 50mm |
EAN | 3253560649784 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję |
izolowane | No |
Nr części MFR | 1-64-978 |
Rozmiar końcówki | 3mm |
Seria | FatMax |
Standardy spełnione | DIN ISO9001 Din ISO9002 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Hartowanego |