noscriptStanley 1-65-338 FATMAX SCREWDRIVER PZ3 x 150mm | Cromwell Tools

Stanley

1-65-338 FATMAX SCREWDRIVER PZ3 x 150mm

SKU:

STN5721257T

zł44.60

Bez podatku VAT

zł54.86

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    PZ/Supadriv
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.



    • = Stubby


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    3253560653385

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    1-65-338

    Rozmiar końcówki

    PZ3

    Seria

    FatMax

    Standardy spełnione

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Typ końcówki

    Pozi

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Hartowanego