noscriptYamoto 3x75mm FLAT PARALLEL TRI-LINE SCREWDRIVER . | Cromwell Tools

Yamoto

3x75mm FLAT PARALLEL TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5722600K

MPN:

.

zł5.92

Bez podatku VAT

zł7.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego
    i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem
    do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    16 - 27mm

    EAN

    5036140253872

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    3mm

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane