zł14.20
Bez podatku VAT
zł17.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Parallel Tip
Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 250mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 340mm |
EAN | 5036140298316 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 5mm |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Mechanika |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |