noscriptYamoto WKRETAK WARSZTATOWY PROSTY 6.3x150mm | Cromwell Tools

Yamoto

WKRETAK WARSZTATOWY PROSTY 6.3x150mm

SKU:

YMT5720860K

zł14.31

Bez podatku VAT

zł17.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    This range of screwdrivers feature a classic slimline design, often used in the automotive industry. They have black, high impact plastic handles, a chrome finish alloy steel blades and a satin finish. The screwdrivers have magnetic tips which have been hardened and ground to prolong tool life. The flat blades have hexagon bolsters to allow extra torque to be applied.


    Features and Benefits
    • Chrome alloy steel blades
    • Satin finish
    • High impact black plastic handles
    • Magnetised tips


    Typical Applications
    • Attaching fasteners in a wide variety of settings
    • Automotive industry


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowana

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    255mm

    EAN

    5036140212794

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    B294B5AZ6GD122001

    Rozmiar końcówki

    6.5mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Mechanika

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna