noscriptKennedy WKRETAK WARSZTATOWY PLASKI 6.3x150 | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK WARSZTATOWY PLASKI 6.3x150

SKU:

KEN5720360K

zł25.41

Bez podatku VAT

zł31.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.


    Nacięcie proste
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    265mm

    EAN

    5036140120181

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    6.5mm

    Seria

    Hi-Grip

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna