zł268.57
Bez podatku VAT
zł330.34
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (wyłączając * który jest wykonany z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° uskok.
DIN 3110 4 x 5mm - 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
ASME B107.39 - 36 x 41mm - 46 x 50mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
DIN 3110 & BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płaski |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 415mm |
EAN | 5036140128057 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Kuta stal węglowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 1 11/16in. x 1 7/8in.mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |