noscriptKennedy 13mm DOUBLERATCHETCOMBINATIONSPANNER 5828854K | Cromwell Tools

Kennedy

13mm DOUBLERATCHETCOMBINATIONSPANNER

SKU:

KEN5828854K

MPN:

5828854K

zł68.85

Bez podatku VAT

zł84.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dostępne w różnych rozmiarach (8 mm-19 mm), wykonane ze
    stali chromowo-wanadowej z innowacyjną, otwartą grzechotką.
    72-zębowy system grzechotkowy wymaga jedynie wykonania ruchu
    pod kątem 5°, aby operować grzechotką i kluczem. Doskonale
    sprawdzają się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.
    Chromowane, lustrzane wykończenie zabezpiecza narzędzie przed
    olejem i zabrudzeniami, ułatwiając czyszczenie i zabezpieczając
    przed rdzą. Zgodność z normą ASME B107.100-2010.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz kombinowany z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    180mm

    EAN

    5036140467279

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    13mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.100-2010

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane