zł690.25
Bez podatku VAT
zł849.01
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Napęd do przodu i wsteczny dla wygodnego użytkowania
• Indywidualnie testowane pod wysokim napięciem
• Rodzaj oraz rozmiar nadrukowano na korpusie dla łatwej identyfikacji
• Dwuwarstwowa izolacja zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz z grzechotką |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 140mm |
EAN | 5036140499652 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |