Kennedy

KLUCZ CZERNIONY HAKOWY 16/20mm

SKU:

KEN5805160K

zł35.81

Bez podatku VAT

zł44.05

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z czarnym pokryciem. Swoiście zaprojektowane do użycia na pierścieniach wspornikowych.
    Wykonano zgodnie z: DIN 1810A.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz hakowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    108mm

    EAN

    5036140126930

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN 1810A

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana