noscriptKennedy KLUCZ NASTAWNY NIEISKRZACY 200mm MIEDZ BERYLOWA | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ NASTAWNY NIEISKRZACY 200mm MIEDZ BERYLOWA

SKU:

KEN5750880K

zł527.87

Bez podatku VAT

zł649.28

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Sprawna regulacja szczęki z systemem samoblokującym która zabezpiecza niezamierzone otwarcie w czasie pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nieiskrzący regulowany klucz

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140298767

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Miedź berylowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    200mm

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726