Facom

440.8 8.00mm COMBINATIONSPANNER

SKU:

FAC5820544G

MPN:

440.8

zł36.80

Bez podatku VAT

zł45.26

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Open end profile is designed to allow greater accessibility & turning arc versus standard pattern combination wrenches. Ring end is thin walled with a high relief zone for greater access to recessed and hard to access bolts. Open ends have mechanical characteristics above and beyond NF ISO 1711 - 1. Ring ends are designed to outperform Aerospace SAE AS 954E Standards.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    133mm

    EAN

    3148517679573

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal hartowana

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Nr części MFR

    440.8

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna