noscriptKennedy KLUCZ CZERNIONY PLASKI OCZKOWY UDAROWY 55mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ CZERNIONY PLASKI OCZKOWY UDAROWY 55mm

SKU:

KEN5807090K

zł235.13

Bez podatku VAT

zł289.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej i utwardzanej stali z mechanicznie obrobionymi końcówkami aby zapewnić dobry kontakt z łącznikiem. Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem by luzować lub dokrętać oporne elementy złączne.
    Wyprodukowano zgodnie z: DIN 7444.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy udarowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    270mm

    EAN

    5036140061675

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Materiał

    Stal hartowana

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    55mm

    Standardy spełnione

    DIN 7444

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna