Yamoto

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 6mm

SKU:

YMT5823060K

zł8.27

Bez podatku VAT

zł10.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Made from fully polished chrome vanadium steel, these metric combination spanners possess one ring and one open end, both 15° offset. The product is available in a range of sizes and is suited for general purpose, industrial use.


    Features and Benefits
    • Manufactured from chrome vanadium steel for optimum durability
    • Fully polished finish repels dirt and grime for an easier tool clean
    • 15° offset heads allow for easier turning and good access in confined spaces
    • One ring end and one open for versatility of use
    • Available in a range of metric sizes to suit your needs


    Typical Applications
    • Construction
    • Plumbing
    • Engineering
    • Automotive


    Standards
    • DIN 3113


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140301221

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane polerowane