zł461.10
Bez podatku VAT
zł567.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Centre Cut - High Tensile
Tubular steel handles with cushion grips for user comfort. The jaws are manufactured from drop forged carbon steel and employ a compound cutting action to minimise the effect required to cut. For non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc. up to 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Obcinak do śrub o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Brand | Ridgid |
Całkowita długość | 485mm |
EAN | 0095691142184 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Materiał uchwytu | guma |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 14218 |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 4.8(Hard Metal) 7.9(Medium Metal) 9.5(Soft Metal) |