zł1397.00
Bez podatku VAT
zł1718.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Used for cutting concrete reinforcing rod, reinforcing wire, high tensile steel rod and bar, case hardened chain, cold drawn alloy steel and tempered steel wire. With a tensile strength up to 112 tons/in - 1729 N/mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Obcinak do śrub o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 760mm |
EAN | 0734442092643 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal kuta matrycowo |
Materiał uchwytu | Drop Forged Steel |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | T930H |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 1.5 (Hard Steel Wire) 4 (Soft Steel) |