zł69.80
Bez podatku VAT
zł85.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To fit 38cm mower cylinders.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Multisharp |
EAN | 5012718110914 |
ECLASS Code | 21049103 |
Kolor | brązowy |
Nr części MFR | MS1109 |
Rodzaj produktu | Ostrzałka do ostrzy |
Sharpener Material | Tlenek glinu |
UNSPSC Code | 23232001 |
Wymiary | 380mm |