noscriptMoore & Wright MW580-01 PRECISE LINE DIGITAL LEVEL 6"/150mm MW580-01 | Cromwell Tools

Moore & Wright

MW580-01 PRECISE LINE DIGITAL LEVEL 6"/150mm

SKU:

M&W3403808H

MPN:

MW580-01

zł292.60

Bez podatku VAT

zł359.90

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    MW580
    Precision navigational level sensor. CNC machined super flat edge. Heavy duty aluminium alloy body, chrome finish. Laser accurately extends level capabilities. Strong magnets on underside. Standard 9V battery.
    Features:
    Measuring: 4x 90°.
    Resolution: 0.05°.
    Accuracy: ±0.2°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5051102101657

    Nr części MFR

    MW580-01

    Rodzaj produktu

    Poziomnica cyfrowa

    Skalowanie:

    0.05°

    UNSPSC Code

    27111802