zł77.67
Bez podatku VAT
zł95.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysoka jakość. Idealne do szerokiego zastosowania w rozmaitych pracach w warsztatach, domach i do stosowania kreozotu, środków czyszczących. Drewniane rękojeści z czystym włosiem.
Zawartość: 12mm (1/2”), 25mm (1”), 50mm (2”); 75mm (3”) i 100mm (4”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Drewno |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140019133 |
ECLASS Code | 21041102 |
Kształt włosia | płaski |
Liczba rusztów | 14 |
Materiał włosia | Naturalny |
Odpowiednie rodzaje farb | Na bazie oleju Na bazie wodnej |
Rodzaj pędzla | Zestaw pędzli kątowych |
Szerokość pędzla | 1 1/2 2 3 |
UNSPSC Code | 31211904 |