zł69.91
Bez podatku VAT
zł85.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zalecane do emulsji i malowania na zewnątrz nierównych powierzchni murów. Można też stosować do farb winylowych (silk), winylowych matowych, malowania stiuku i surowych tynków, cementu, cegieł, kamieni/bruku, i powierzchni z wzorami. Pasuje do uchwytów do wałków KENNEDY o szer. 230mm, typ ptasiej klatki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość rolki | 9.0in. |
EAN | 5036140045866 |
ECLASS Code | 21049115 |
Materiał rękawa | Skóra owcza |
Odpowiednie rodzaje farb | Akryl Emulsja |
Powierzchnie | Szorstki |
Rozmiar nakrętki (długość stosu) | Długi |
Średnica rdzenia rolki | 44mm |
UNSPSC Code | 31211906 |