zł71.88
Bez podatku VAT
zł88.41
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Produkowane ze specjalnie selekcjonowanej stali. Dwuwarstwowy materiał rękojeści pozwala użytkownikowi uzyskać dużą wydajność szczypiec przy stosunkowo niewielkim wysiłku ręki. Rękojeści te wykonane są z mocnego polipropylenu o doskonałych właściwościach termoplastycznych oraz antyześlizgowych. Posiadają szlifowane i utwardzane końcówki. Doskonale nadają się do pracy ciągłej przy produkcji.
Sprężyna zaciskająca szczęki - zewnętrzne
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Rubber |
• Typ: | Szczypce do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Długość szczęki | 25mm |
EAN | 5036140028425 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | High Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Otwarcie szczęki | 25mm |
Styl szczęki | Zewnętrzne |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Black-Oxide |