zł220.34
Bez podatku VAT
zł271.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Uniwersalne szczypce do cięcia, chwytania i skręcania zapewniają wszechstronność zastosowania
• Utwardzane indukcyjnie krawędzie tnące umożliwiają cięcie wybranego materiału
• Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań
• Ząbkowane szczęki są idealne do chwytania nakrętek, śrub, kołków i podobnych przedmiotów
• Obcinarka zapewnia czyste przycinanie miękkiego drutu
• Ergonomiczne miękkie uchwyty zwiększają komfort użytkowania, kontrolę i zapewniają działanie antypoślizgowe
• ISO 5743
• ISO 5745
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 180mm |
Długość szczęki | 20mm |
EAN | 5012095970286 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Ergonomiczne uchwyty |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PW2169/7 |
Otwarcie szczęki | 20mm |
Standardy spełnione | ISO5743;ISO5745 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | Drut średni: 3mm Drut stalowy: 2mm Miękki drut: 4mm |
Wykończenie/Powłoka | Polerowane |